AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:10SL, 12S 97-3057-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380010
品番
97-3057-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。
Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
長さ(mm)
25.4
シリーズ
97
シェルサイズ
10SL,12S
ねじサイズ
5/8in-24
併用可能製品
ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護
接続方向
ストレート