AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380107
品番
M85049/38-13N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。
シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズ
MIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25.6×25.0×25.0
材質(ハウジング)
アルミニウム合金
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
38999III
接続方向
ストレート