Amphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック ジャック, 132170RP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79380265 品番132170RP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

AmphenolRFアダプタは、RF回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。
この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。
メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。
メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します。
消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています。

インピーダンス50Ω 動作周波数(GHz)18 アダプタタイプASMA アダプタタイプBSMA オス/メスAジャック オス/メスBジャック 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする