AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 10極 コネクタ C146 10A010 102 1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380290
品番
C146 10A010 102 1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
タイプ
オスインサート
極数
10
シリーズ
HeavyMateC146
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタ
表面処理(コンタクト)
銀