Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/39-11W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79380484 品番M85049/39-11W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが11のストレインリリーフクランプです。
このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。
これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています

シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする