AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol India 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:10 M85049/52-1-10W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380579
品番
M85049/52-1-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
AmphenolIndiaストレートストレインリリーフクランプは、コネクタシェルサイズが10個です。
カドミウムオリーブドラブ仕上げ
シリーズ
M85049
材質(ハウジング)
アルミニウム合金
シェルサイズ
10
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
コネクタ
接続方向
ストレート