AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380640
品番
C14610A0100021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。
IP20保護等級です
タイプ
オスインサート
極数
6
シリーズ
C146
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタ