AMPHENOL
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79380649
品番
C14610B0240021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。
IP20保護等級です。
タイプ
メスインサート
極数
24
シリーズ
C146
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
コネクタ