Amphenol Limited ケーブルクランプ シェルサイズ:19mm M85049/38S19W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79380850 品番M85049/38S19W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ19mm 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIII/IV丸型コネクタファミリL 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする