AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-12SA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
79381114
品番
ATM06-12SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
幅(mm)
44.7
色
グレー
高さ(mm)
15.3
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
6
実装タイプ
ケーブルマウント