AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79381324
品番
ATM04-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
幅(mm)
19.2
色
グレー
高さ(mm)
19.6
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATM
定格電流(A)
7.5
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
4
実装タイプ
ケーブルマウント