TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 250V dc 1812 (4532M) CGA8N3X7R2E474M230KE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
79381568
品番
CGA8N3X7R2E474M230KE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
4.5×3.2×2.3
電圧
250Vdc
高さ(mm)
2.3
奥行(mm)
3.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
CGA
許容差
±20%
静電容量
470nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1812(4532M)
抑制クラス
Class2