AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 4 12mm AWP-4S 14 → 10 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
79381997
品番
AWP-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
種類
ウェッジロック
極数
4
シリーズ
ATP
端子長さ(mm)
12
適合電線サイズ
14→10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
接続方向
ストレート