AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79382076
品番
AWM-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類
ウェッジロック
極数
2
シリーズ
ATM
端子長さ(mm)
20
適合電線サイズ
22→16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
接続方向
ストレート