優れたグリップ性 ソケットコネクタのピン1は先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式 3mm〜8mmケーブルに適合するチャックスタイルのケーブルクランプ モールドケーブルサポートブーツ 優れた接触抵抗を実現する新しいソケットコンタクト設計 標準で精密機械加工のコンタクト はんだ付けの時間とはんだ消費量を低減可能なコンパクトな2.5mm2(14AWG)はんだバケット