TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E681J080AA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
79384228
品番
CGA3E3C0G2E681J080AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
電圧
250Vdc
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
規格
(自動車)AEC-Q200
シリーズ
CGA
許容差
±5%
静電容量
680pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
抑制クラス
Class1