HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式ドライバドリル
10.8Vコードレスドライバドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79384334
品番
DS12DA 2BS
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ)
充電時間が速い
付属品
急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー
質量(kg)
1.1(BSL1220M装着時)
モーター
直流モーター
先端形状
キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
166×217×65(BSL1220M装着時)
使用電池
スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
締付トルク(N・m)
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
蓄電池電圧(V)
10.8
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
低速:0〜350、高速:0〜1400
充電時間(分)
約30
蓄電池容量(Ah)
2
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。