AmphenolEco-Mateシリーズ6+PEオス丸形コネクタは、プラグタイプ接続を備えています。
このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧250Vac、定格電流最大10A(コンタクトあたり)です。
このEcoMate丸形コネクタは、簡単に組み立てられ、ストレインリリーフやクランプリングを含む継手が付属しています。
これは、銅合金コンタクトのポリアミド製で、ニッケルめっきに銀が施されています。
この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。
クランプリング:6→12.5mm
キー付きです
機械的寿命は挿抜回数500回以上
動作温度範囲:-40→125℃
取り付け済みのアースコンタクト
すばやく簡単に組み立て可能
人間工学に基づいた丈夫な設計
はんだ端子
ボディはストレートです