AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79386100
品番
PL182X-61-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
2
シリーズ
PL182
定格電流(A)
60
範囲
パワーロック
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
結線方法
圧着
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート