AMPHENOL
Amphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAP1700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79386145
品番
MA1CAP1700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
MotionGradeM23Aストレートプラグ
極数
17
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
125
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート