TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.8A, 6.0 x 6.0 x 2.8mm, SLF6028T-100M1R3-PF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
79386547
品番
SLF6028T-100M1R3-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6.0×6.0×2.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6
シリーズ
SLF
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
パッケージ/ケース
6028
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
1.8
最大直流抵抗(mΩ)
53.2