TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 680 μH, 25mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-681K-EF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
79386678
品番
NLFV32T-681K-EF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×2.2
高さ(mm)
2.2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
NLFV-EF
許容差
±10%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.52MHz
パッケージ/ケース
1210(3225M)
インダクタンス(μH)
680
最大直流電流(mA)
25
最大直流抵抗(Ω)
22.2
モールドタイプ
あり