TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 540mA, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-331MR54-PF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
79386766
品番
SLF10145T-331MR54-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.1
寸法(mm)
10.1×10.1×4.5
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
10.1
シリーズ
SLF
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
パッケージ/ケース
10145
インダクタンス(μH)
330
最大直流電流(mA)
540
最大直流抵抗(mΩ)
816