TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 120mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-101K-EF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
79386845
品番
NLCV32T-101K-EF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
TDK1210NLVC32シリーズ巻線型インダクタ.電源ライン用のSMTインダクタ耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ用途:オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器など
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×2.2
高さ(mm)
2.2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
NLCV-EF
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ/ケース
3225
インダクタンス(μH)
100
最大直流電流(mA)
120
最大直流抵抗(Ω)
3.7