AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79386994
品番
B7771B3-ND3G-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
長さ(mm)
32.5
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
4
表面処理(本体)
銅上にニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート