TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 620mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLCV32T-4R7M-EF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード79387344 品番NLCV32T-4R7M-EF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他

長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLCV-EF 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数46MHz インダクタンス(μH)4.7 最大直流電流(mA)620 最大直流抵抗(mΩ)260 モールドタイプあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする