TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 160mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLCV25T-220K-EF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
79387755
品番
NLCV25T-220K-EF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
寸法(mm)
2.5×2×1.8
高さ(mm)
1.8
奥行(mm)
2
シリーズ
NLCV-EF
許容差
±10%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
18MHz
インダクタンス(μH)
22
最大直流電流(mA)
160
最大直流抵抗(Ω)
3.64