EDAC
EDACの 接続・省配線(制御機器)
EDACの コネクタ・コネクタ付ケーブル
EDACの 角型コネクタ
EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79387886
品番
516-120-000-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
69.85
幅(mm)
38.74
区分
ソケット
極数
120
定格電流(A)
8.5
深さ(mm)
106.55
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート