EDAC
EDACの 接続・省配線(制御機器)
EDACの コネクタ・コネクタ付ケーブル
EDACの 角型コネクタ
EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79387904
品番
516-020-000-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
区分
ピン
極数
20
シリーズ
516
定格電流(A)
8.5
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
動作温度(℃)
(Max)+125
接続方向
ストレート