Elma 021-3220, ロータリ回転ノブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79388270 品番021-3220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm〜インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし

Black 直径(Φmm)ノブ:14.5 種類ノブ 寸法(inch)(軸径用)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする