CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF ユニバーサル基板 穴ピッチ:2.54mm, 穴経1mm 1 AGB10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79389049
品番
AGB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スズめっき銅製テストカード.このテストカード(CIF)には、1mmのドリル径の穴が2.54mmピッチで開けられています。.FR4エポキシガラス製の製品表面全体が、2mm幅のラインで覆われています。
材質
エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
160
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
160×100×1.6
穴径(Φmm)
1
グレード
FR4
回路方式
片面
穴ピッチ(mm)
2.54
面数
1