CIF ガラエポ基板 アルミ AAT10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79389067 品番AAT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

回路入感光性アルミ
この回路入感光性アルミボードは電源装置を搭載し、銅回路層、熱伝導性誘電体層、銅ベースプレートで構成されています。

長さ(mm)150 幅(mm)0.1 厚さ(mm)100 寸法(mm)100×150×0.1 種類ガラエポ基板 面数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする