CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 機構部品(電子部品)
CREEの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, CP41B-RDS-CL0P0EE4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
79389496
品番
CP41B-RDS-CL0P0EE4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
7.6×7.6×4.4
レンズ形状
ドーム
LED色
赤
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
40
輝度フラックス
11000mlm
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3
主波長(nm)
637