直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴長(mm)1257 消費電力(W)38 注文コード79390004 品番EL-LFB4542A AHX(25N5)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥46,9005,698
この商品は埋込穴長・消費電力など62種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電圧(V)AC100〜242 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様カバー付きタイプ、LDL40×2 消費電力(W)38 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3560 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする