CTプチ丼角 身

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード79390467 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) アウトレット
¥899729
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたCT製の丼容器です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 商品タイプ本体 材質CT 高さ(mm)115 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 赤-BK 短辺(mm)115 長辺(mm)115 メーカー商品コード10538
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
ごはんを入れる
飲食業

弁当にごはんを付けるときにちょうど良い大きさです。どんぶりには小さいが、使い方によってはとても安価な商品です。

対象商品:
68770248
2022-10-13
用途:
お弁当(ご飯だけ)
合同会社笑 様 (医療・福祉・介護関連業)

翌日には到着し、すぐに使えました。大きさも丁度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする