代表画像

4K PoE対応ネットワークレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属) 注文コード79390668 品番TNV-R8PW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥189,00021,980
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)

用途屋内用 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af 質量(kg)4(標準HDD2TB装着時) 消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 83まで)、総合:最大5(HDD除く) 電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×324 機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 8ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps 解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 動作温度(℃)-10〜40 動作湿度(%)10〜90(結露しないこと) 使用場所屋内用 インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×8、出力×1、RS-485、(PoE)RJ-45×8 ネットワークタイプ(入力帯域幅)128Mbps/(出力帯域幅)128Mbps ビデオ仕様8ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA 商品状態※理由あり(未使用・開封済み) ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする