TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
79390817
品番
ACM9070-701-2PL-TL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ/ケース・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
寸法(mm)
9×7×4.5
電流(A)
(Max)5
シリーズ
ACM
定格電圧(V)
80
インピーダンス
700Ω
周波数(MHz)
試験:100
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
終端スタイル
表面実装
実装タイプ
表面実装
インダクタンス(μH)
1.4
抵抗(mΩ)
10
線数
2