PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79390844
品番
1506891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
SACC
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
外径
3.5→5mm
シェルサイズ
M8
コンタクト形状
オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M8
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金