PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506888
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79390869
品番
1506888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
極数
3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
(Max)+85
シェルサイズ
M8
コンタクト形状
メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M8
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート