Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79390939 品番1419001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
長さ(mm)13.3 幅(mm)55.6 種類RJ45 極数8P8C 深さ(mm)17.2 方向ストレート 保護等級IP20 材質(コンタクト)銅錫合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat6a コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする