PHOENIX
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79390948
品番
1658435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
幅(mm)
59
種類
RJ45
極数
4
深さ(mm)
14.6
方向
ストレート
保護等級
IP20
材質(コンタクト)
銅合金
シールド
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
実装タイプ
ケーブルマウント
LANカテゴリ
Cat5
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金