PHOENIX
PHOENIXの キャビネット / プラボックス
PHOENIXの キャビネット
PHOENIXの キャビネットパーツ
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ, 76A, 3044199
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79391280
品番
3044199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
16→4.AWG
定格電圧
1kV
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT16
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5→25
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX