TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
パッケージ/ケース
7060
注文コード
79391368
品番
ACM7060-701-2PL-TL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ/ケース・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
寸法(mm)
7×6×3.5
高さ(mm)
3.5
電流(A)
(Max)4
シリーズ
ACM
定格電圧
80V
インピーダンス
700Ω
周波数(MHz)
(試験)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
終端スタイル
表面実装
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7060
インダクタンス(μH)
1.5
抵抗(mΩ)
DC15
線数
2