TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 300 Ω
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79391377
品番
ACM7060-301-2PL-TL01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
寸法(mm)
7×6×3.5
奥行(mm)
6
電流(A)
(Max)5
シリーズ
ACM
定格電圧
80V
インピーダンス
300Ω
周波数(MHz)
(試験)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
終端スタイル
表面実装
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7060
インダクタンス(nH)
600
抵抗(mΩ)
DC10
線数
2