KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
KOA SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD562J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79392147
品番
RK73B1JTTD562J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズ
RK73B
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
5.6k
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603(1608M)
テクノロジー
厚膜