メイン画像
hoco
hocoの PCアクセサリー
hocoの ケーブル
hocoの USBケーブル
hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79393179
品番
U125-CC-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
充電速度が見える!デジタル電力計を内蔵したPD100W対応ケーブル。PD充電に対応するスマートフォンやタブレット、ノートPCの高速充電に対応しています。
色
ブラック
全長(m)
約1.2
電力(W)
充電:最大PD100
コネクタ形状
TYPE-C to TYPE-C
転送速度(Mbps)
最大480