画像準備中

ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状違径ユニオンストレート 注文コード79393666 品番ZSF-G8-6-P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は形状・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
形状違径ユニオンストレート ピッチ- 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 適合チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式- 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする