CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
ユニオンティー
注文コード
79393702
品番
ZSF-E10-P4
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
10
形状
ユニオンティー
ピッチ
-
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
-
使用流体
空気