ZSF-L6-M5-P4 ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ CKD 79393745

ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 形状エルボ 注文コード79393745 品番ZSF-L6-M5-P4
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,425
販売価格(税別)
16,750
この商品は形状・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
適用管外径(Φmm)6 形状エルボ ピッチ- 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 適合チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 接続方式- 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする