SLOKY(スローキー)
SLOKY(スローキー)の ドライバー/ビット
SLOKY(スローキー)の ビット
SLOKY(スローキー)の ヘックスローブビット
ショートビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
79393766
品番
BIT25-06IP
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
25
サイズ
6IP
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]